入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 400時間 |
基底型 | PK22 |
初期ルーメン | 1450 |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.65 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | H3 55HD |
電圧 | 13.5 |
出力 | 68 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMZ4 | 2000時間 | ウェッジ | 50 | 1.06 " | キセノンサイン | 590 | 5 | 10 | ¥3,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。