入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 150/320時間 |
平均寿命 | 150/320時間 |
基底型 | アキシャルプリフォーカス |
電球径 | 9 / 16 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 5080 / 3520mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 15,084/8799 |
ランプ径 | 0.57 " |
ランプ形状 | T4 5/8 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 15,084/8799 |
最大全体の長さ | 3.74 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ヘッドランプハイ/ロービーム |
貿易番号 | 9004 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 65/45 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。