入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 50時間 |
平均寿命 | 50時間 |
基底型 | ウェッジ |
電球径 | 5 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 900mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 68 |
ランプ径 | 0.625 " |
ランプ形状 | T5 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 68 |
最大全体の長さ | 1.49 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 緊急照明 |
貿易番号 | 939 |
電圧 | 6 |
出力 | 5.4 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。