入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 5時間 |
平均寿命 | 5時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
電球径 | 1" |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 250mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | TL3 |
ランプの種類 | ミニチュアTL |
最大全体の長さ | 0.94 " |
全体的なランプ形状 | TL |
プライマリアプリケーション | 懐中電灯 |
貿易番号 | 222 |
電圧 | 2.2 |
出力 | 0.6 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。