入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 15,000時間 |
基底型 | ウェッジ |
現在の描画 | 80mA |
初期ルーメン | 4 |
ランプ径 | 0.22 " |
ランプ形状 | T1 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 0.8 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 73 |
電圧 | 14 |
出力 | 1 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U516 | 1 | 2500時間 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 0.8 " | 自動車 | 37 | 1 | ¥265 | ||
21U523 | 1 | 15,000時間 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 0.8 " | インジケータ | 73 | 2 | ¥388 | ||
21U524 | 1 | 500時間 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 0.8 " | 自動車 | 74 | 2 | ¥476 | ||
21U559 | 1 | 1500時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | 航空機 | 330 | 1 | ¥272 | ||
21U563 | 1 | 15,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | - | - | 0.63 " | インジケータ | 382 | 1 | ¥316 | ||
21U565 | 1 | 15,000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | - | - | 0.63 " | インジケータ | 386 | 1 | ¥363 | ||
2EKU8 | 2 | 100時間 | ウェッジ | 150mA | 189 | 0.8 " | 一般的用途 | 70 | 10 | ¥1,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。