入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | ウェッジ |
現在の描画 | 24mA |
初期ルーメン | 20 |
ランプ形状 | T2 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | アンバー |
最大全体の長さ | 0.81 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 24NA |
電圧 | 14 |
出力 | 3 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。