入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 20時間 |
基底型 | シングルコンタクトミニチュアフランジ |
現在の描画 | 750mA |
初期ルーメン | 52 |
ランプ径 | 0.44 " |
ランプ形状 | B3 1/2 |
ランプの種類 | ミニチュア-B |
最大全体の長さ | 1.25 " |
全体的なランプ形状 | B |
プライマリアプリケーション | 懐中電灯 |
貿易番号 | KPR113 |
電圧 | 4.8 |
出力 | 3.6 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
21U513 | 2 | ¥809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。