入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 200時間 |
平均寿命 | 200時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球径 | 1 / 2 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 3910mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 1358 |
ランプ径 | 0.5 " |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 1358 |
最大全体の長さ | 2.5 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ウインカー-フロントまたはリア |
貿易番号 | 795 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 56 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMY2 | 2.17 " | 150時間 | 150時間 | 一般的用途 | 9005 | 65 | 直角(P20d) | - | ¥1,625 | ||
2FMY3 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9006 | 55 | 直角(P22d) | 4300mA | ¥1,542 | ||
2FMY8 | 2.17 " | 800時間 | 800時間 | 一般的用途 | 9055 | 55 | 直角プリフォーカス(HB3) | - | ¥2,059 | ||
2FMY9 | 2.17 " | 1200時間 | 1200時間 | 一般的用途 | 9140 | 43 | 直角プリフォーカス(HB3) | - | ¥1,880 | ||
2FNA9 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9005XS | 65 | アキシャルプラスチック(PG13) | - | ¥2,148 | ||
2FNB1 | 2.17 " | 320時間 | 320時間 | 一般的用途 | 9006XS | 55 | アキシャルプラスチック(PG13) | - | ¥1,963 | ||
3EHN7 | 3.09 " | 500時間 | 500時間 | 一般的用途 | 9005LL | 70 | 直角プリフォーカス(HB3) | 5420mA | ¥1,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。