LUMAPRO 22M975 コードリールアウトレット 100フィート So12/3
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
アイテム価格 | コードリール |
コードの色 | イエロー |
コード長 | 100 |
深さ | 10.5 " |
ゲージ/導体 | 12/3 |
グレード | コマーシャル/インダストリアル |
高さ | 17.5 " |
保持しています | 100フィートのSO12 / 3コードが含まれています |
最大アンペア | 13 |
NECコード指定 | SO |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | (4)5-20R |
アウトレットの数 | 4 |
リールカラー | イエロー |
リール素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -30度から140度F |
電圧 | 125 |
出力 | 1875 |
幅(Width) | 13.38 " |
船の重量(kg) | 14.34 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | コード長 | 深さ | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 温度。 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A562 | なし | 含まれておりません | 10.5 " | なし | - | -30度から140度F | - | 13.38 " | ¥53,607 | ||
1TGL4 | 5-15P | 20 | 2.75 " | (4)5-15R | 4 | -30度から140度 | 1800 | 8.25 " | ¥8,317 | ||
2YKR4 | 5-15P | 40ft。 | 8" | (4)5-15R | 4 | -10度から140度F | 1625 | 9" | ¥21,131 | ||
2YKR5 | 5-15P | 80ft。 | 8" | (4)5-15R | 4 | -10度から140度F | 1250 | 7.75 " | ¥31,926 | ||
2YKR7 | 5-15P | 80ft。 | 9" | (4)5-15R | 4 | -10度から140度F | 1250 | 7.75 " | ¥39,248 | ||
3A535 | 5-15P | 25 | 2.75 " | (4)5-15R | 4 | -30度から140度 | 1250 | 8.25 " | ¥14,184 | ||
4XP67 | 5-15P | 30 | 3" | (3)5-15R | 3 | -30度から140度 | 1625 | 9.5 " | ¥21,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。