入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000/10,000時間 |
平均寿命 | 2000/10,000時間 |
基底型 | ウェッジ |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
最大全体の長さ | 2.09 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 3157LL-10PK |
電圧 | 12.8/14 |
出力 | 26.9/8.3 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 基底型 | 最大全体の長さ | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A782 | 2400/10,000時間 | 2400/10,000時間 | ダブルコンタクトインデックス(BAY15d) | 2" | 1157LL-10PK | 10 | ¥3,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。