入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋め込み式照明トリム |
はめあい | 6インチハウジング |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 金属 |
内部径 | 6-1 / 2」 |
ランプの種類 | BR30、R30、PAR30 |
外径 | 7-1 / 4」 |
タイプ | Open |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 19 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405994090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | はめあい | ハウジング仕上げ | 内部径 | ランプの種類 | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F204 | 4 低電圧ハウジング | ホワイトバッフル | 4-1 / 2」 | PAR20 | 5.17 " | コイレックスバッフル | ¥289 | ||
10F209 | 4インチハウジング | ホワイト | 4" | MR16 | 5-1 / 2」 | スロット | ¥2,892 | ||
10F211 | 5インチハウジング | ホワイトリング/ホワイトバッフル | 5-1 / 2」 | BR30、PAR30 | 6-1 / 2」 | バッフルの広がり | ¥414 | ||
10F213 | 5インチハウジング | ホワイトリング/ブラックバッフル | 5-1 / 2」 | BR30 PAR30 | 6-3 / 4」 | バッフル | ¥1,115 | ||
10F231 | 6インチハウジング | シルバー | 6" | PAR30 | 7-1 / 2」 | リフレクターコーン/バッフル | ¥2,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。