アイテム価格 | デスク拡大鏡ライト |
アーム長さ | 12 2 / 3 " |
色 | ブラック |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 5ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 3" |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
タイプ | 1-15P |
出力 | 2.4W |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 9013802000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。