入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長い巻尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | なし |
ブレードカラー | 黒のマーキングが付いた黄色 |
ブレードの長さ | 150ft。 |
ブレード材質 | グラスファイバー |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
ケースカラー | オレンジ/ブラック |
ケースの材質 | ゴムグリップを共成形した視認性の高いABSプラスチック |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/8、番号付きフィートと瞬間フォート。 |
フック | 折り畳み式の |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
UPC | 037103224071 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ケースの種類 | ベルトクリップ | ブレードカラー | 卒業タイプ | 卒業 | フック | 測定タイプ | スタッドマーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE050 | Open | いいえ | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート | 1/8、番号付きフィートと瞬間フォート。 | 2位置、折りたたみ | SAE | いいえ | ¥6,651 | ||
FM100CME | Open | いいえ | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート/mm/cm/m | フィート/インチ1/8、メートル法からmm、cmで番号付け | 2位置、折りたたみ | SAE /メトリック | いいえ | ¥14,207 | ||
HW226D | 閉店 | 有り | 黒のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート | 1 / 10、1 / 100 | 2リベット | SAE | いいえ | ¥18,455 | ||
HW223ME | 閉店 | 有り | 黒/赤のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート/mm/cm/m | フィート/インチの上面1/8まで、底面mm | 2リベット | SAE /メトリック | いいえ | ¥13,485 | ||
FE200 | Open | いいえ | 黒のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート | 1/8、番号付きフィートと瞬間フォート。 | 折り畳み式の | SAE | いいえ | ¥12,254 | ||
FE200D | Open | いいえ | 黒のマーキングが付いた黄色 | インチ/フィート | 1 / 10、1 / 100 | 折り畳み式の | SAE | いいえ | ¥11,394 | ||
FM030CM | Open | いいえ | 黒のマーキングが付いた黄色 | mm / cm / m | メートル法、mmに目盛り、cmとmで番号付け | 折り畳み式の | メトリック | いいえ | ¥6,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。