アイテム価格 | 測量士の巻尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | 黒のマーキングが施されたクローム |
ブレードの長さ | 100ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1 / 4 " |
ケースカラー | クロム |
ケースの材質 | ニッケルメッキ鋼 |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート/mm/cm/m |
卒業 | フィート/インチの上面1/8まで、底面mm |
ハンドルタイプ | 巻線のロック |
ロックタイプ | Handle |
測定タイプ | SAE /メトリック |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。