アイテム価格 | 折りたたみ木製定規 |
構造 | 木材 |
終了 | レッドエンド |
卒業 | 片側が 10 分の 100 および XNUMX 分の XNUMX インチ、もう一方の側が mm、cm、および m |
長さ | 2m |
マーキング | 黒と赤 |
UPC | 037103265692 |
幅(Width) | 16 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。