入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉回路液面計 |
構造 | アルミニウム |
最大PSIの運用 | 290 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250 F |
取り付け | フロント |
取り付けネジ | 1 / 4NPTF真ちゅう |
タイプ | パイプアダプター |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
A. 機械の潤滑油と作動油。
A. 290 psi。
モデル | 最大PSIの運用 | 価格 | |
---|---|---|---|
G607-05-A-1-2 | 290 | ¥16,362 | |
G607-09-A-1-2 | 290 | ¥19,443 | |
G607-12-A-1-2 | 270 | ¥22,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。