入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.010 " |
ボアA | 1 / 2 "x 5 / 8" |
ボアB | 1 / 2 "x 5 / 8" |
ボア径 | 1/2 x 5/8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | ADB6 |
カップリングタイプ | ダブルビームカップリング |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 1.252 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 16 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 7度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。010 |
マックス。 退屈させる | 19 mm |
マックス。 退屈させる | 19.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 200度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.02 |
マックス。 RPM | 10,000 |
マックス。 スピード | 10,000回転 |
最大温度範囲(F) | 200 |
最小退屈させる | 10 mm |
公称トルク | 38インチポンド |
外径 | 1.252 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57.2 mm |
平行ずれ | 0.02 " |
スクリューサイズ | M4 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | ADB6 |
形式 | ダブルビームクランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 38インチポンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。