LOVEJOY 69790406151グリッドカップリングハブ、キー溝付き、ボア1-15 / 16、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
チューブ径 | 1-5 / 16」 |
ボアタイプ | 完成したボアとキー溝 |
色 | グレー/メタリック |
次元FD | 5" |
寸法FL | 0.5 " |
寸法G1 | 0.118 " |
ディメンションHD | 4.13 " |
寸法L(横型カバー) | 4.55 " |
寸法L(垂直スタイルカバー) | 1.74 " |
寸法R | 3.5 " |
寸法SL | 0.94 " |
シャフト端間の距離(寸法G)-通常のギャップ | 0.118 " |
グリッドカップリングサイズ | 1080 |
ハブ素材 | 1045スチール |
キー溝のサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ボアを通る長さ | 3.5 " |
最大での角度のずれ | 0.006 " |
最大動作中の角度のずれ(XY) | 0.024 " |
マックス。 退屈させる | 3" |
最大での並列ミスアライメント | 0.008 " |
最大運転中の平行ずれ(寸法P) | 0.016 " |
最大スピード(横型カバー) | 3600回転 |
最大スピード(縦型カバー) | 4750回転 |
最小退屈させる | 1.062 " |
公称トルク | 18150インチポンド |
外径(横型カバー) | 7.64 " |
外径(縦型カバー) | 7.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.12 " |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.94 " |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 1 / 4-20 |
形式 | 退屈する |
タイプ | グリッド結合 |
A. グリッド カップリングは、XNUMX つの回転シャフトを接続し、使用中に発生する位置ずれに対応しながら、それらの間でトルクを伝達するように設計されています。
A. Lovejoy ハブの湾曲したハブ歯形は、適用トルクが増加するにつれて柔軟なグリッド スプリングとの接触を徐々に生み出し、適切に位置合わせされたカップリングで効率的な動力伝達を実現します。
A. キー溝は、キーを受け入れるためにシャフトまたは機械の他の部品に刻まれた溝またはスロットです。 また、キー溝により、間違ったスロットに間違ったキーを使用することも防止されます。
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | ボアを通る長さ | グリッドカップリングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | ¥15,562 | 見積依頼
|
69790405468 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ¥17,398 | 見積依頼
|
69790405470 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ¥17,398 | 見積依頼
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ¥22,505 | 見積依頼
|
69790405473 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ¥22,505 | 見積依頼
|
69790405475 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | ¥22,426 | 見積依頼
|
69790405476 | 1-1 / 2」 | 3 / 8 "x 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | ¥22,374 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。