入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | せん断のクモ |
色 | 青 |
カップリングの公称トルク | 4200インチポンド |
カップリングサイズ | LS225 |
カップリングタイプ | ジョーインシアー |
立方インチ | 236.7344立方インチ |
深さ | 6.3 " |
寸法G | 1.94 " |
ディメンションHD | 4.25 " |
次元W | 1.71 " |
高さ | 6.13 " |
ボアを通る長さ | 2.18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 2.625 " |
マックス。 スピード | 3900回転 |
マックス トルク | 8400インチポンド |
最小退屈させる | 0.750 " |
個数 | 2 |
外径 | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 6.3 " |
リング素材 | ステンレス鋼 |
速度 | 3900回転 |
スパイダー外径 | 5" |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 1.71 " |
スパイダータイプ | LS |
形式 | ラップ |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
番手 | 1 / 2-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
トルク | 4200インチポンド |
UPC | 685144783936 |
音量 | 236.7344 cu。 に。 |
幅(Width) | 6.13 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。