LOVEJOY 68514458617 モーション コントロール カップリング ハブ、トルク 17.70 インチ ポンド、直径 0.984 インチ、平方インチ 0.011 ポンド慣性
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
角度のずれ | 3度 |
チューブ径 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M3 |
色 | シルバー/メタリック |
カップリングサイズ | MOL25C |
カップリングタイプ | オールダム、インサート付きスリーピースデザイン |
カップリング重量(ポンド) | 1.40オンス |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.650 " |
マックス。 退屈させる | 0.394 " |
マックス。 動作温度 | 176度F |
マックス。 スピード | 6100回転 |
最小退屈させる | 0.197 " |
慣性モーメント | 0.011 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 17.70インチポンド |
外径 | 0.984 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.535 " |
平行ずれ | 0.800 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MOLシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 1770 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.62937 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | チューブ径 | クランプねじサイズ | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL25Cハブ3/16 | 5 mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7インチポンド | 0.984 " | 39 mm | 0.08 " | ¥8,071 | ||
68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8インチポンド | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
| |
68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8インチポンド | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
| |
68514458618 | - | 5 mm | - | - | 17.7インチポンド | - | - | - | ¥12,780 | 見積依頼
| |
68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001 ポンドインチ平方 | 6.20インチポンド | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | 見積依頼
| |
68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004 ポンドインチ平方 | 10.60インチポンド | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | 見積依頼
| |
68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034 ポンドインチ平方 | 39.80インチポンド | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。