LOVEJOY 68514458292 クランプオン ビーム シャフト カップリング、外径 0.9840 インチ、陽極酸化アルミニウム
アイテム:AN9BEV
モデル:68514458292相互参照:58292 / EC100 BEAM 5 / 16X5 / 16
¥22,687 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.01 " |
ボアA | 0.313 " |
ボアB | 0.313 " |
クランプねじサイズ | 6-32 |
カップリングサイズ | EC100 |
終了 | アルマイト |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.315 " |
材料 | アルマイト |
最大角度のずれ | 5度 |
マックス。 退屈させる | 0.394 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 200°F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 0.236 " |
慣性モーメント | 86.8ポンド平方インチ |
公称トルク | 11インチポンド |
外径 | 0.984 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.26 " |
平行ずれ | 0.005 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
サイズ | 5 / 16 " |
形式 | クランプネジ |
ねじり剛性 | 286.5In.Lbs./Rad |
タイプ | シングルビームカップリング |
モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ | ボアA | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8インチポンド | - | - | ¥17,794 | 見積依頼
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08ポンド平方インチ | 17インチポンド | 1.102 " | 1.496 " | ¥24,928 | 見積依頼
|
68514456628 | 0.236 " | ±0.010インチ | - | 0.157 " | 20.1600 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.748 " | 0.748 " | - | 見積依頼
|
68514456632 | 0.236 " | ±0.010インチ | - | 0.157 " | 20.1600 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.748 " | 0.748 " | - | 見積依頼
|
68514456642 | 0.394 " | ±0.010インチ | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | 0.984 " | 0.984 " | - | 見積依頼
|
68514456644 | 0.394 " | ±0.010インチ | - | 0.236 " | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | 0.984 " | 0.984 " | - | 見積依頼
|
68514456652 | 0.472 " | ±0.010インチ | - | 0.315 " | 148.9900 ポンドインチ平方 | 17インチポンド | 1.102 " | 1.102 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。