LOVEJOY 68514456646 モーション コントロール カップリング、トルク 17 インチ ポンド、直径 1.102 インチ、平方インチ 148.99 ポンド慣性
アイテム: CM7YFY
モデル:68514456646
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | ±0.010インチ |
チューブ径 | 3 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | ES112 |
カップリングタイプ | シングルビームカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 1.40オンス |
終了 | アルマイト |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.276 " |
最大角度のずれ | 5度 |
マックス。 退屈させる | 0.472 " |
マックス。 動作温度 | 200度F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 0.315 " |
慣性モーメント | 148.9900 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 17インチポンド |
外径 | 1.102 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.102 " |
平行ずれ | 0.005 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
ねじ径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのねじ山 | 1 / 4」-20 |
シリーズ | ESシリーズ |
形式 | 止めねじ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 409.30 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 1.33827 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.04 |
プロダクト | モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ | ボアA | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000回転 | 0.157 " | - | 5インチポンド | 0.748 " | ¥6,776 | ||
68514456650 | - | - | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | - | - | 17インチポンド | - | ¥19,757 | 見積依頼
| |
68514456622 | 0.236 " | ±0.010インチ | - | 10000回転 | 0.157 " | 20.1600 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.748 " | - | 見積依頼
| |
68514456624 | 0.236 " | ±0.010インチ | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000回転 | 0.157 " | 20.1600 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.748 " | - | 見積依頼
| |
68514456634 | 0.394 " | ±0.010インチ | - | 10000回転 | 0.236 " | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | 0.984 " | - | 見積依頼
| |
68514456636 | 0.394 " | ±0.010インチ | 1 / 4 "x 3 / 8" | 10000回転 | 0.236 " | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | 0.984 " | - | 見積依頼
| |
68514456638 | 0.394 " | ±0.010インチ | - | 10000回転 | 0.236 " | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | 0.984 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。