LOVEJOY 68514452197ジョーカップリングハブ、L225カップリングサイズ、35 mmボアサイズ、5インチ外径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 35 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L225 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 25.4 mm |
寸法SL | 25.4 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 3.7hp |
HP定格@ 1200 RPM | 44.4hp |
HP定格@ 1800 RPM | 67hp |
HP定格@ 3600 RPM | 133.2馬力 |
ハブ長 | 80.77 mm |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 55.37 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 65 mm |
マックス。 スピード | 4200 RPM |
最小退屈させる | 19 mm |
公称トルク | 264 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 127 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 135.64 mm |
1,200rpmでの定格HP | 44.4馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 67馬力 |
100rpmでの定格HP | 3.7馬力 |
測定システム | メトリック |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441450 | L050 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,264 | |
68514441315 | L050 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441316 | L050 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,547 | |
68514441451 | L050 | 15 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,632 | |
68514456176 | L050 | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514449870 | L070 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 19.05 mm | 34.54 mm | 31.24 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。