LOVEJOY 68514441885ジョーカップリングハブ、L276カップリングサイズ、32 mmボアサイズ、6.18インチ外径
アイテム: CF3JGQ
モデル:68514441885
¥52,586 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 32 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L276 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 40.13 mm |
寸法SL | 39.62 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 7.5hp |
HP定格@ 1200 RPM | 90hp |
HP定格@ 1800 RPM | 135hp |
ハブ長 | 119.38 mm |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 79.25 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 73 mm |
マックス。 スピード | 1800回転 |
最小退屈させる | 22 mm |
公称トルク | 533 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 156.97 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 198.63 mm |
1,200rpmでの定格HP | 90馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 135馬力 |
100rpmでの定格HP | 7.5馬力 |
測定システム | メトリック |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441450 | L050 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,264 | |
68514441315 | L050 | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514441316 | L050 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,547 | |
68514441451 | L050 | 15 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,632 | |
68514456176 | L050 | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 15.75 mm | 27.43 mm | 27.94 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,253 | |
68514449870 | L070 | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 19.05 mm | 34.54 mm | 31.24 mm | 焼結鉄 | L | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。