LOVEJOY 68514441548シャフトカップリングフランジ、ボア25 mm、鋳鉄
アイテム: AK3ZQL
モデル:68514441548相互参照:41548 / 7S X 25MM
¥9,685 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スリーブカップリングフランジ |
チューブ径 | 25 mm |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 7S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 19.81 mm |
ディメンションHD | 71.37 mm |
寸法L | 46.74 mm |
次元P | 17.53 mm |
寸法SL | 8.89 mm |
HP定格@ 100 RPM | 1.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 14hp |
HP定格@ 1800 RPM | 21hp |
HP定格@ 3600 RPM | 41hp |
キー溝のサイズ | 8 X 3.3mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.625 " |
マックス。 スピード | 5250回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 81.91 Nmで |
外径 | 117.48 mm |
スレッド | 3 / 8-16 |
ねじり剛性 | 2769In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188 " | 20 mm | 5S | 7600回転 | 27.12 Nmで | 82.55 mm | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,489 | 見積依頼
|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600回転 | 27.12 Nmで | 82.55 mm | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,489 | 見積依頼
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,604 | 見積依頼
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,972 | 見積依頼
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,552 | 見積依頼
|
68514441537 | 1.438 " | 30 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,543 | 見積依頼
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,552 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。