LOVEJOY 68514441521スリーブカップリングフランジ、S-フレックスフランジ、サイズ5、28 mmボア、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブカップリングフランジ |
チューブ径 | 28 mm |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 5S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 14.99 mm |
ディメンションHD | 47.75 mm |
寸法L | 34.04 mm |
次元P | 11.43 mm |
寸法SL | 7.37 mm |
HP定格@ 100 RPM | 0.4hp |
HP定格@ 1200 RPM | 4.6hp |
HP定格@ 1800 RPM | 6.9hp |
HP定格@ 3600 RPM | 13.7hp |
キー溝のサイズ | 8 X 3.3mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.188 " |
マックス。 スピード | 7600回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 27.12 Nmで |
外径 | 82.55 mm |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじり剛性 | 916In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188 " | 20 mm | 5S | 7600回転 | 27.12 Nmで | 82.55 mm | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,489 | 見積依頼
|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600回転 | 27.12 Nmで | 82.55 mm | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,489 | 見積依頼
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,604 | 見積依頼
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,972 | 見積依頼
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,552 | 見積依頼
|
68514441537 | 1.438 " | 30 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,543 | 見積依頼
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000回転 | 50.84 Nmで | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,552 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。