LOVEJOY 68514440125 CタイプハブC226、7 / 8インチボアサイズ、キー溝と止めネジなし
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | 226 |
カップリングタイプ | C |
ディメンションCD | 5.5 " |
寸法CL | 0.12 " |
寸法G | 1.5 " |
ディメンションHD | 4.12 " |
寸法SL | 1.38 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.12 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 4.7hp |
HP定格@ 1200 RPM | 56.4hp |
HP定格@ 1800 RPM | 85hp |
HP定格@ 3600 RPM | 169.2馬力 |
ハブ長 | 4.25 " |
ハブスタイル | 3 |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 2.75 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.5 " |
マックス。 スピード | 4800回転 |
最小退屈させる | 0.875 " |
慣性モーメントWR2 | 74ポンドインチ平方 |
公称トルク | 2988インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 5.15 " |
1,200rpmでの定格HP | 56.4馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 85馬力 |
100rpmでの定格HP | 4.7馬力 |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | スレッド | ボアを通る長さ | 外径 | ハブスタイル | 材料 | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441036 | 285 | 1 1 / 4 " | 5 / 8-11 | 3.75 " | 8.5 " | - | 鋳鉄 | 9182インチポンド | ¥61,812 | |
68514441037 | 295 | 1 1 / 2 " | 5 / 8-11 | 3.75 " | 9.12 " | - | 鋳鉄 | 11340インチポンド | ¥84,161 | 見積依頼
|
68514440126 | 276 | 7 / 8 " | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | 鋳鉄 | 4716インチポンド | ¥46,104 | 見積依頼
|
68514426067 | 280 | 1 1 / 4 " | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | 鋳鉄 | 7560インチポンド | ¥46,126 | 見積依頼
|
68514441038 | 2955 | 1 3 / 4 " | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 鋳鉄 | 18900インチポンド | ¥102,068 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。