入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L190 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 1" |
寸法SL | 0.88 " |
次元T | 1 / 2-13 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 2.7hp |
HP定格@ 1200 RPM | 32.4hp |
HP定格@ 1800 RPM | 49hp |
HP定格@ 3600 RPM | 97.2馬力 |
ハブ長 | 2.94 " |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 5 / 16 "x 5 / 32" |
キー溝のサイズ | 5 / 16 "x 5 / 32" |
キー溝の幅 | 5 / 16 "x 5 / 32" |
ボアを通る長さ | 1.94 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.125 " |
マックス。 スピード | 5000回転 |
最小退屈させる | 0.75 " |
公称トルク | 1728インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.86 " |
1,200rpmでの定格HP | 32.4馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 49馬力 |
100rpmでの定格HP | 2.7馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
船の重量(kg) | 3.16 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 焼結鉄 | L | ¥2,067 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,176 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,036 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,036 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥19,968 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥17,433 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥18,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。