LOVEJOY 68514436718スペーサーハブ、ボア3/4インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SCタイプハブ |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法L | 1.72 " |
寸法SL | 0.66 " |
HP定格@ 100 RPM | 1.8hp |
HP定格@ 1200 RPM | 22hp |
HP定格@ 1800 RPM | 32hp |
HP定格@ 3600 RPM | 65hp |
ハブ# | 8SCH |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.875 " |
マックス。 スピード | 4500回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 1135インチポンド |
外径 | 3.25 " |
スレッド | 3 / 8-16 |
ねじり剛性 | 4335In.Lbs./Rad |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブ# | 外径 | 寸法L | 寸法SL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | キー溝なし | 6SCH | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436737 | 1-1 / 8」 | キー溝なし | 11SCH | 5.25 " | 2.72 " | 1.36 " | ¥55,228 | 見積依頼
|
68514436714 | 5 / 8 " | キー溝なし | 7SCH | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | ¥13,807 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。