LOVEJOY 68514436665スペーサーハブ、ボア2-1 / 8インチ、キー溝1/2インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SCタイプハブ |
チューブ径 | 2-1 / 8」 |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法L | 2.72 " |
寸法SL | 1.36 " |
HP定格@ 100 RPM | 7.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 86hp |
HP定格@ 1800 RPM | 129hp |
HP定格@ 3600 RPM | 259hp |
ハブ# | 11SCH |
キー溝のサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.875 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 4530インチポンド |
外径 | 5.25 " |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじり剛性 | 17300In.Lbs./Rad |
UPC | 685144366658 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 寸法L | 寸法SL | マックス。 退屈させる | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 1.09 " | 0.54 " | 1.125 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥11,043 | 見積依頼
|
68514436601 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436602 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436603 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436604 | 1-1 / 4」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436605 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 5 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥12,425 | 見積依頼
|
68514436612 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | 1.625 " | 鋳鉄 | S-フレックス | ¥13,807 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。