LOVEJOY 68514436570スペーサーフランジ、サイズ11、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボアタイプ | スペーサーフランジ/ボアなし |
色 | グレー |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 1.5 " |
ディメンションHD | 0.03 " |
寸法L | 1.5 " |
次元P | 2.97 " |
HP定格@ 100 RPM | 7.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 86hp |
HP定格@ 1800 RPM | 129hp |
HP定格@ 3600 RPM | 259hp |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 4530インチポンド |
外径 | 8.625 " |
ねじり剛性 | 17300In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | 寸法FL | ディメンションHD | 次元P | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | 4500回転 | 1135インチポンド | 5.45 " | 4335In.Lbs./Rad | ¥17,948 | 見積依頼
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | 4500回転 | 1135インチポンド | 5.45 " | 4335In.Lbs./Rad | ¥26,232 | 見積依頼
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 916In.Lbs./Rad | ¥8,972 | 見積依頼
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | 3750回転 | 1800インチポンド | 6.35 " | 6875In.Lbs./Rad | ¥22,090 | 見積依頼
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | 6000回転 | 450インチポンド | 4" | 1718In.Lbs./Rad | ¥11,043 | 見積依頼
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | 3600 RPM | 2875インチポンド | 7.5 " | 10980In.Lbs./Rad | ¥35,897 | 見積依頼
|
68514436530 | 0.72 " | 1.34 " | 1.34 " | 6000回転 | 450インチポンド | 4" | 1718In.Lbs./Rad | ¥16,567 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。