LOVEJOY 68514436049シャフトカップリング、ボア0.75インチ、亜鉛
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 3J |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 0.38 " |
ディメンションHD | 1.5 " |
寸法L | 0.81 " |
次元P | 0.44 " |
寸法SL | 0.25 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.1hp |
HP定格@ 1200 RPM | 1.1hp |
HP定格@ 1800 RPM | 1.7hp |
HP定格@ 3600 RPM | 3.4hp |
キー溝のサイズ | 3/16 x 3/32 " |
材料 | 亜鉛ダイカスト |
マックス。 退屈させる | 0.875 " |
マックス。 スピード | 9200 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 60インチポンド |
外径 | 2.062 " |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじり剛性 | 229In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | 材料 | チューブ径 | カップリングサイズ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | 亜鉛ダイカスト | 5 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60インチポンド | 2.062 " | 1 / 4-20 | ¥2,423 | 見積依頼
|
68514436050 | 亜鉛ダイカスト | 7 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60インチポンド | 2.062 " | 1 / 4-20 | ¥2,423 | 見積依頼
|
68514436051 | 亜鉛ダイカスト | 1 / 2 " | 4J | 1" | 7600回転 | 120インチポンド | 2.46 " | 1 / 4-20 | ¥3,071 | 見積依頼
|
68514436052 | 亜鉛ダイカスト | 5 / 8 " | 4J | 1" | 7600回転 | 120インチポンド | 2.46 " | 1 / 4-20 | ¥3,071 | 見積依頼
|
68514436053 | 亜鉛ダイカスト | 3 / 4 " | 4J | 1" | 7600回転 | 120インチポンド | 2.46 " | 1 / 4-20 | ¥3,071 | 見積依頼
|
68514436054 | 亜鉛ダイカスト | 7 / 8 " | 4J | 1" | 7600回転 | 120インチポンド | 2.46 " | 1 / 4-20 | ¥3,071 | 見積依頼
|
68514436056 | 亜鉛ダイカスト | 1" | 4J | 1" | 7600回転 | 120インチポンド | 2.46 " | 1 / 4-20 | ¥3,060 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。