LOVEJOY 68514424505フレキシブルカップリング、ボア0.71インチ
アイテム:AK6ZXL
モデル:68514424505相互参照:24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB
¥69,326 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フランジ |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | LF16 |
次元FD | 3.94 " |
寸法FOD | 5.91 " |
動的ねじり剛性 | 30100In.Lbs./Rad |
ハブ径 | 2.76 " |
ボアを通る長さ | 1.97 " |
最大角度のずれ | 3度 |
マックス。 退屈させる | 2.63 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.08 " |
マックス。 スピード | 6000回転 |
最小退屈させる | 0.81 " |
公称トルク | 1770インチポンド |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
ラフストックボアサイズ | 0.71 " |
ショア硬度 | 60A |
速度 | 6000回転 |
静的角度剛性 | 44In.Lbs./Deg。 |
静的軸方向剛性 | 570ポンド/インチ |
静的ラジアル剛性 | 2860ポンド/インチ |
形式 | フランジ |
スレッド | M12 |
タイプ | ねじれ |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 14度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 5度 |
モデル | マックス。 退屈させる | カップリングサイズ | 次元FD | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 公称トルク | ラフストックボアサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424501 | 1.75 " | LF4 | 2.56 " | 0.06 " | 7000回転 | 0.63 " | 440インチポンド | 0.59 " | ¥32,624 | 見積依頼
|
68514424503 | 2" | LF8 | 3.15 " | 0.08 " | 6500回転 | 0.75 " | 885インチポンド | 0.71 " | ¥48,530 | 見積依頼
|
68514445200 | 2.63 " | LF22 | 3.94 " | 0.08 " | 6000回転 | 0.81 " | 2430インチポンド | 0.71 " | ¥85,639 | 見積依頼
|
68514424509 | 3.75 " | LF30 | 5.51 " | 0.08 " | 4000 RPM | 1" | 4400インチポンド | 0.98 " | ¥185,184 | 見積依頼
|
68514424511 | 3.75 " | LF50/80 | 5.51 " | - | - | 1" | - | 0.98 " | ¥184,329 | 見積依頼
|
68514424513 | 4.25 " | LF90 | 5.51 " | 0.08 " | 3600 RPM | 1.19 " | 9700インチポンド | 1.18 " | ¥296,068 | 見積依頼
|
68514424499 | 1.38 " | LF2 | 2.17 " | 0.06 " | 8000回転 | 0.5 " | 180インチポンド | 0.47 " | ¥25,691 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。