LOVEJOY 68514417005ユニバーサルジョイント、ダブル、長さ4インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 0.62 " |
チューブ径 | NA |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
立方インチ | 100Cu。 の |
ジョイントタイプ | DDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1" |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -20度212度までNS |
外径 | 0.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | DD2 |
標準ボア | 1 / 4 " |
静的破壊トルク | 378インチポンド |
標準ボア | 1 / 4 " |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDDタイプ |
音量 | 100 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417011 | 1 / 2 " | 0.62 " | 4.5 " | 540インチポンド | 1.12 " | 鋼 | - | ¥29,444 | 見積依頼
|
68514417015 | NA | 0.75 " | 5.38 " | 768インチポンド | 1.34 " | 鋼 | - | ¥30,192 | 見積依頼
|
68514417020 | NA | 0.88 " | 6" | 1176インチポンド | 1.5 " | 鋼 | - | ¥36,357 | 見積依頼
|
68514417026 | 3 / 4 " | 1" | 6.75 " | 1560インチポンド | 1.68 " | 鋼 | - | ¥39,145 | 見積依頼
|
68514417038 | NA | 1.12 " | 7" | 2880インチポンド | 1.75 " | 鋼 | - | ¥47,260 | 見積依頼
|
68514417041 | 1" | 1.25 " | 7.5 " | 5220インチポンド | 1.88 " | 鋼 | - | ¥51,385 | 見積依頼
|
68514417050 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 8.5 " | 7920インチポンド | 2.12 " | 鋼 | - | ¥60,089 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。