LOVEJOY 68514412466ジョーカップリングLC225、1-1 / 2インチのボアサイズ、3/8 x3 / 16インチのキー溝
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LCタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 1 1 / 2 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | LC225 |
カップリングタイプ | LC |
ディメンションCD | 5.61 " |
寸法G | 1" |
寸法SL | 1" |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 1200 RPM | 44.4hp |
HP定格@ 1800 RPM | 67hp |
HP定格@ 3600 RPM | 133.2馬力 |
ハブ長 | 3.19 " |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
キー溝のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
キー溝の幅 | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ボアを通る長さ | 2.19 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.62 " |
マックス。 スピード | 4200 RPM |
最小退屈させる | 0.875 " |
慣性モーメント(固体)WR2 | 623ポンドインチ平方 |
公称トルク | 2340インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.38 " |
1,200rpmでの定格HP | 44.4馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 67馬力 |
1000rpmでの定格HP | 3.7 kW |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
UPC | 685144124661 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | LC100 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.53 " | 2.13 " | 焼結鉄 | ¥11,720 | |
68514456566 | LC110 | 7 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | 焼結鉄 | ¥13,244 | |
68514411832 | LC110 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | 焼結鉄 | ¥13,244 | |
68514412472 | LC225 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2.19 " | 5" | 3.19 " | 鋳鉄 | ¥36,624 | |
68514412332 | LC190 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | 焼結鉄 | ¥31,675 | 見積依頼
|
68514412329 | LC190 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | 焼結鉄 | ¥31,675 | 見積依頼
|
68514412337 | LC190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | 焼結鉄 | ¥31,675 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。