入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 2 |
チューブ径 | 1 / 2 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L070 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.48 " |
寸法SL | 0.38 " |
次元T | 1 / 4-20 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.07hp |
HP定格@ 1200 RPM | 0.84hp |
HP定格@ 1800 RPM | 1.23hp |
HP定格@ 3600 RPM | 2.52馬力 |
ハブ長 | 1.23 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.75 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 0.75 " |
マックス。 スピード | 14000回転 |
最小退屈させる | 0.25 " |
公称トルク | 43.2インチポンド |
あごの数 | 2 |
外径 | 1.36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.98 " |
1,200rpmでの定格HP | 0.84馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 1.23馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.07馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | キー溝なし | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,162 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,141 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | キー溝なし | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,141 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | キー溝なし | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,162 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | キー溝なし | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 焼結鉄 | L | ¥2,067 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | キー溝なし | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 焼結鉄 | L | ¥3,172 | |
68514410206 | L050 | 1 / 4 " | キー溝なし | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。