入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 7/16 "に合うクレビスピン |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 1 7 / 32 " |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1 11 / 32 " |
ピン径 | 9 / 16 " |
タイプ | スタンダード |
使用可能な長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318240000 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI1-3 | 3/32 "に合うクレビスピン | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ¥320 | |
PI1-4 | 1/8 "に合うクレビスピン | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 3 / 16 " | 13 / 32 " | ¥342 | |
PI1-5 | 5/32 "に合うクレビスピン | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 13 / 32 " | ¥384 | |
PI1-6 | 3/16 "に合うクレビスピン | 23 / 32 " | 25 / 32 " | 5 / 16 " | 9 / 16 " | ¥456 | |
PI1-7 | 7/32 "に合うクレビスピン | 27 / 32 " | 29 / 32 " | 5 / 16 " | 11 / 16 " | ¥565 | |
PI1-8 | 1/4 "に合うクレビスピン | 31 / 32 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 13 / 16 " | ¥714 | |
PI1-10 | 5/16 "に合うクレビスピン | 1 3 / 32 " | 1.187 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ¥1,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。