Loc-line 60525 | クイック セット シールド(tm) キット 6 インチ x 8 インチ | 6年721月 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOC-LINE 60525クイックセットシールド(tm)キット6インチ×8インチ| AF2UYE 6Y721

LOC-LINE 60525 クイック セット シールド(tm) キット 6 インチ x 8 インチ

在庫あり
アイテム:AF2UYE モデル:60525相互参照:6Y721

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,932 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格クイックセットシールド(TM)キット
直径内ホース3 / 4 "
材料アセタール共重合体
サイズ6 "×8」

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)24.13
HSコード8466925090
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOC-LINE 60525 クイック セット シールド(tm) キット 6 インチ x 8 インチ
¥9,932 /単価