入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 0.125 " |
最小容量 | 。012 " |
チャック径 | 1.181 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 1.889 " |
構造 | ステンレス鋼 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けサイズ | 3 / 8-24 |
装着タイプ | 0.375 |
名目能力 | 1 / 8 " |
オープンレングス | 1.751 " |
タイプ | INOX |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-15 J0 FGE | 0.059 " | 1.468 " | 0JT | JT0 | ¥181,866 | |
SP-03 J0 FGE | 0.125 " | 1.889 " | 0JT | JT0 | ¥154,474 | |
SP-03 R-5 / 16 FGE | 0.125 " | 1.889 " | 5 / 16-24 | R-5 / 16 | ¥154,474 | |
SP-07 J-1 FGE-C | .291 | 2.549 " | 1JT | JT1 | ¥166,617 | |
SP-07 R-3 / 8 FGE-C | .291 | 2.47 " | 3 / 8-24 | 0.375 | ¥166,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。