入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高トルクドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.512 " |
最小容量 | 0.039 " |
チャック径 | 1.89 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 3.62 " |
構造 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 4MT |
装着タイプ | MT4 |
名目能力 | 1 / 2 " |
オープンレングス | 3.15 " |
タイプ | 統合シャンク付き高トルク |
UPC | 465361147694 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-08 MT-2 | 0.315 " | 2.84 " | 2MT | MT2 | ¥78,669 | ||
JK-10 MT-2 | 0.394 " | 3.23 " | 2MT | MT2 | ¥76,500 | ||
JK-13 MT-2 | 0.512 " | 3.62 " | 2MT | MT2 | ¥86,098 | ||
JK-13 MT-3 | 0.512 " | 3.62 " | 3MT | MT3 | ¥85,945 | ||
JK-130 R-8 | 0.512 " | 3.62 " | R8 | R8 | ¥93,697 | ||
JK-130 5/8 | 0.512 " | 3.62 " | 5 / 8-16 | 5/8 | ¥85,144 | ||
JK-16 MT2 | 0.63 " | 3.78 " | 2MT | MT2 | ¥90,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。