入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | すべり軸受 |
最大容量 | 0.512 " |
最小容量 | 0.039 " |
チャック径 | 2.09 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 5.04 " |
構造 | 鋼 |
キー番号 | HX-13-16 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | CAT50 |
装着タイプ | CA50 |
名目能力 | 1 / 2 " |
オープンレングス | 4.61 " |
タイプ | CATVフランジマウント |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-16 CA-40 | 0.512 " | 4.71 " | CAT40 | CA40 | ¥178,166 | ||
HX-16 CA-50 | 0.63 " | 4.81 " | CAT50 | CA50 | ¥220,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。