LITTLE GIANT LADDERS 10210BA脚立アルミニウム1-1 / 2フィートの高さ300ポンド容量
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
基本深度 | 23 " |
ベース幅 | 15 " |
裾幅 | 15 " |
閉じた深さ | 5" |
閉じた高さ | 32 " |
色 | グレー |
終了 | 陽極酸化 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 2 |
全体の高さ | 18 " |
プラットフォームの深さ | 2" |
プラットフォームの長さ | 12 " |
ステップスツール製品グループ | 折りたたみ手順 |
ストレージサイズの深さ | 5" |
収納サイズ長さ | 32 " |
収納サイズ幅 | 21 " |
トップステップの高さ | 18 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10310BA | 34 " | 3 | 27 " | ¥64,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。