LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED フラット パネル、最大 39 W。器具ワット、3500K、4、039 lm、104 lm/W ルーメン/ワット
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
アイテム価格 | パネル |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CPX 1X4 ALO7 SWW7 M4 | パネル | ¥31,171 | ||
EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT | パネル | ¥29,108 | ||
EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT | パネル | ¥29,393 | ||
EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT | パネル | ¥37,425 | ||
EPANL 1X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT | パネル | ¥34,282 | ||
EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT | パネル | ¥28,028 | ||
EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 40KMIN10ZTMVOLT | パネル | ¥43,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。