LISTA XSTB13-72PT/BB テクニカル ワークベンチ 幅 72x奥行き 30x高さ 35-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | 明るい青 |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ブルノーズ |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | 明るい青 |
高さ | 35.25 " |
脚のタイプ | パネルのスタイル |
負荷容量 | 引き出し165ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1-9 / 16」 |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立て |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 色 | エッジタイプ | 幅(Width) | 作業面の素材 | ワークベンチアセンブリ | 終了 | フレームの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 60 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥201,016 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 72 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥228,216 | 見積依頼
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 60 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥250,881 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 72 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥280,251 | 見積依頼
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 60 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥501,043 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 72 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立て | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥516,251 | 見積依頼
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | 明るい青 | 正方形である | 60 " | ブッチャーブロックメープル | 組み立てられていません | パウダーコーティング | 明るい青 | ¥558,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。