アイテム価格 | デジタルオイルメーター |
ダイヤル卒業 | L / gal。 |
拡張タイプ | 柔軟性 |
GPM | 4.0 |
インレット | 1 / 2 " |
ノズルタイプ | ノンドリップ |
作動圧力 | 1500のプサイ |
UPC | 095992070964 |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9028200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。