LINCOLN 83754 ホースリール 一般産業用 300 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | ラバー |
ホースアウトレット(In。) | 1 / 2 "NPT |
ラッチ | 8ポジション、セルフロック |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 22 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 9" |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
スイベル素材 | 真鍮 |
UPC | 095992097169 |
船の重量(kg) | 23.06 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83753 | 1/4 "(M)NPT x 1/4"(F)NPT | 3 / 8 " | 1/4 "(M)NPT | ¥65,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。