LINCOLN 3669 トラック排水用耐衝撃性ポリプロピレン
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
アイテム価格 | トラックの排水 |
深さ | 7.5 " |
高さ | 7.5 " |
長さ | 60 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度 |
貯水池容量 | 17ギャル。 |
幅(Width) | 568609 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3926909987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。