アイテム価格 | 液体ドレーン |
深さ | 22 " |
高さ | 22 " |
長さ | 43.3 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度 |
貯水池容量 | 25ギャル。 |
UPC | 095992103563 |
幅(Width) | 568610 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 109.98 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7310100050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。