入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ガンとケーブル |
アンプ | 100A |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 10 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | ストレート |
回転 | 0度 |
直径内のヒント(に。) | .025-.035 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
UPC | 150826714510 |
ワイヤーサイズ | 0.025インチから0.035インチ |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。