LINCOLN ELECTRIC K470-1溶接ガン300a035-045インチフラックスコア
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
アイテム価格 | 溶接ガン |
アンプ | 300A |
アンペアAC | 300A |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 10 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
MIGガン番号 | マグナム300 |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | ショート |
UPC | 015082067070 |
ワイヤーサイズ | 、035-、045 " |
船の重量(kg) | 4.36 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K470-2 | 15 | ¥152,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。